大和金属製作所
大和金属製作所の パーティション
大和金属製作所の パネル式パーティション
パーティーションポール ステンレス/スチール へアライン仕上 ベースΦ300mm ポールΦ60mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84436460
品番
GY20A-97C
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全高 テーパー900mm●ベース:Φ300mm●ポール:Φ60mm(クロームメッキ)●材質:ステンレス、スチール●仕上:へアライン仕上●コード番号:AJ2900
アズワン品番
67-8163-40