アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
コンテナ NS-G-PP ベージュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84436627
品番
NSGPPE
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,597
販売価格(税別)
¥
3,270
バスケットに入れる
果実・野菜の収穫から運搬まで幅広く使用できる農業用コンテナです。
丈夫で軽量の為、鋳物、工業部品の補完、配送にも適しています。
仕様
●外形寸法(mm)間口:490●外形寸法(mm)奥行:307●外形寸法(mm)高さ:165●有効内寸(mm)間口:429●有効内寸(mm)奥行:270●有効内寸(mm)高さ:148●材質:PP●質量:1k●許容重量:8kg
アズワン品番
67-8172-45