大和金属製作所
大和金属製作所の パーティション
大和金属製作所の パネル式パーティション
パーティーションポール ステンレス へアーライン/ミガキ ベースΦ360mm ポールΦ60mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84436724
品番
GY76A-112A
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全高900mm●ベース:Φ360mm●ポール:Φ60mm●材質:ステンレス●仕上:へアーライン、ミガキ●コード番号:AJ2906
アズワン品番
67-8163-42