中田産業
中田産業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
中田産業の 洗浄周辺用品
中田産業の 実験研究用ブラシ
クリーンブラシ スリム毛ブラシ付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84436968
品番
11-184-10
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:245×48×H38mm●材質:本体/ABS樹脂・ポリエステル、毛/豚毛●カラー:ブラウン●コード番号:AL5859
アズワン品番
67-8164-76