ぶんぶく
ぶんぶくの オフィスインテリア
ぶんぶくの 傘・傘立て
ぶんぶくの 傘立て・アンブレラスタンド
アンブレラスタンド drop 9本立
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84437284
品番
USO-X-01-LGR
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:250×250×H500mm●質量:3.4kg●材質:本体/亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装、プラフット/TPE・POM●板厚:1.2mm●装備品:水受皿●コード番号:BH0435
アズワン品番
67-8165-53