アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の カードゲーム
これはなんの音?かるた〜いきもの〜
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84437546
品番
21167
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
これはなんのいきものの鳴き声?いきもののなきごえでかるた遊び!
いきものの鳴き声で札を取る新感覚かるた。
読み上げのアプリ付き!
※人や動物に向けて発射しないようにしてください。
仕様
●商品サイズ:カード/56×86mm、ケース/約155×136×25mm●セット内容:本体×1、スポンジ弾×3●1個重量(g):100●材質:紙●1個梱包形態:ブリスターケース●製造国:中国
アズワン品番
67-8741-25
適合年齢(歳)
3