食品機械用植物油 オーテックス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84437686 品番480ml
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

すし・おにぎりロボットの形成部・攪拌部・ホッパー・ターンテーブル/酢合わせ機内部および攪拌棒/のりまきカッターワーパー部/シャリトレー/シャリボックス/各種成形機のベルトコンベア等にスプレーして飯粒の付着を防止
食用植物性油脂100%。食品の風味を損なわず、酸化安定性に優れ、油臭さがない原料を使用
潤滑効果はもちろん、錆止め効果も兼用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●容量:480mL●原材料:植物油(使用ガス:LPG)●コード番号:AG6656 アズワン品番67-6896-25 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする