大和金属製作所
大和金属製作所の パーティション
大和金属製作所の パネル式パーティション
パーティーションポール 真鍮 ミガキ/クリアー ベースΦ300mm ポールΦ32mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84437756
品番
GY40B-27B
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全高900mm●ベース:Φ300mm●ポール:Φ32mm●材質:真鍮●仕上:ミガキ、クリアー●コード番号:AJ2897
アズワン品番
67-8163-37