アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 実験研究用クーラーボックス/容器
EPボックス #11 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84437799
品番
76031900BLEP
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,112
販売価格(税別)
¥
1,920
バスケットに入れる
EPボックス#10の深型タイプ
仕様
●材質:EPP30倍●外寸(mm):340×250×225●有効内寸(mm):302×211×175●内容量(L):11.2●圧縮荷重:1.53kN(156kgf)
アズワン品番
67-7112-46