曜日別特売
LC574BK スピッティングL アズワン 84437826

LC574BK スピッティングL アズワン 84437826
LC574BK スピッティングL アズワン 84437826

スピッティングL

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード84437826品番LC574BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥5,533
販売価格(税別)
5,030

試飲の際、飲み残しを捨てる容器です。
蓋を外せば、通常のワインクーラーとしても使用可能です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ215×H215mm●容量:3.7L●材質:アクリル●コード番号:BH1223アズワン品番67-8132-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする