A4 クリップボード 青 SUSエコノミークリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84439016 品番300-O06-P01-A11
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

軽量で持ち運びのしやすいクリップボードです。
表面は汚れても拭き取りやすく、クリップ部分はステンレス製で錆びにくく頑丈なつくりになっています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:228×323×厚み3mm●カラー:青●スプリングバネ仕様●コード番号:AG6634 アズワン品番67-8166-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする