アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの リネン車
リネンカート キャスタ-付 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84439147
品番
サンテナーB#150
参考基準価格(税別)
¥25,950
販売価格(税込)
¥28,435
販売価格(税別)
¥
25,850
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:820×570×H504mm●内寸:770×665×H712mm●小●色:ブルー●容量:161.4L●材質:ポリエチレン●キャスター:Φ65mm●コード番号:AF1405
アズワン品番
67-6884-54