大和金属製作所
大和金属製作所の パーティション
大和金属製作所の パネル式パーティション
パーティーションポール 真鍮/スチール へアラインクリアー ベースΦ300mm ポールΦ60mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84439296
品番
GY20B-97G
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全高 テーパー900mm●ベース:Φ300mm●ポール:Φ60mm(ゴールドメッキ)●材質:真鍮、スチール●仕上:へアラインクリアー●コード番号:AJ2901
アズワン品番
67-8163-41