アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 実験研究用クーラーボックス/容器
EPボックス #34 ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84439305
品番
76026800BLEP
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥9,306
販売価格(税別)
¥
8,460
バスケットに入れる
EPボックス#25の深型タイプ
仕様
●材質:EPP20倍●外寸(mm):714×407×200●有効内寸(mm):621×342×160●内容量(L):34.3●圧縮荷重:6.79kN(693kg)
アズワン品番
67-7112-64