アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP331E ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84439330
品番
20076800BL506
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
大きなラベルが貼りやすい
仕様
●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×80●内容量(L):7.9●圧縮荷重:24.41kN(2,490kgf)
アズワン品番
67-8169-64