コインカウンター エンゲルスver.6 イエロー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84439820 品番YH-1500YE
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コインカウンターのニューバージョンがついに誕生!
1円〜500円の各硬貨を収納部に入れるだけで、金額と枚数が簡単に素早く分かります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:150×153×H70mm●カラー:イエロー●重量:155g●コード番号:AL2207 アズワン品番67-8161-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする