エルフォルグ
エルフォルグの 土農具
エルフォルグの スコップ
スコップ S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84439978
品番
514-S086-P01-Z03
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れた、検出可能なポリプロピレン製スコップです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:110×60×全長150mm●カラー:青●容量:500g●材質:金属包含樹脂(ポリプロピレン)●コード番号:AG6362
アズワン品番
67-8166-49