アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 実験研究用クーラーボックス/容器
EPボックス #43-2 本体 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84440170
品番
76031600BLEP
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥9,361
販売価格(税別)
¥
8,510
バスケットに入れる
学校給食の米飯配送用保温容器
仕様
●材質:EPP20倍●外寸(mm):605×430×302●有効内寸(mm):502×362×232●内容量(L):42.8●圧縮荷重:5.42kN(553kgf)
アズワン品番
67-7112-70