曜日別特売
QK-1092 シールプーラーセット 1セット 3本入 CUSTOR(クストー) 84440328

QK-1092 シールプーラーセット 1セット 3本入 CUSTOR(クストー) 84440328
QK-1092 シールプーラーセット 1セット 3本入 CUSTOR(クストー) 84440328
QK-1092 シールプーラーセット 1セット 3本入 CUSTOR(クストー) 84440328

シールプーラーセット 1セット 3本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード84440328品番QK-1092
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

上手にシールやリングを巻き上げます

仕様●3本組●1.Tip:2.5×0.6mm、L:165mm●2.Tip:1.5×0.6mm、L:117mm●3.Tip:針型、L:189mmアズワン品番67-3071-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする