コンテナ茶碗蒸し 12ヶ入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84440915 品番1-114-3
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別)
33,900

茶わん蒸し保温コンテナはこんなに便利。
茶わん蒸しを保温しながら、揺らさず、こぼさず、ラクに運ぶことができます。
Φ90×H100mmまでの容器なら使用可能です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:650×405×H165mm●材質:ポリプロピレン●12ヶ入●コード番号:AD1319 アズワン品番67-6884-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする