95x94x400mm 紙コップ用ディスペンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84441019 品番EA508AZ-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ウォーターサーバーの側面にマグネットで簡単取り付け。
直径約5.2〜8cmの紙コップ対応のディスペンサー。
両側面にスリットが入っているので残量が見えます。
バックル(4つのツメ)を調節して様々なサイズの紙コップに対応可能。
サーバーの左右どちらにも設置できます。
マグネットが下部に付いているので、コップが取りやすい高さに取付けが可能。
蓋付きでほこりを防ぎます。
蓋はトレーになっていて、コップ等の一時置きに便利。
付属の木ネジや壁面にも取り付け可能です。
※カップは付属しておりません

仕様●メーカー:山崎実業●型番:5595●適応サイズ:Φ52〜80mm●収納可能数:60〜85個●サイズ:95×94×400(H)mm●材質:本体/スチール(粉体塗装) 蓋/ポリプロピレン、マグネット 滑り止め/シリコーン バックル/ステンレス●取付方法:付属ねじ、マグネット●カラー:ホワイト●耐荷重:約1.5kg(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です)●シリーズ:tower(タワー) アズワン品番67-7210-06

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84441019 EA508AZ-105 25009777 5595 ウォーターサーバー横マグネットカップディスペンサー タワー 山崎実業 ウォーターサーバー横マグネットカップディスペンサー タワー 山崎実業 1個 3,000 税込3,300 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする