A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 騒音計・地震計・振動計
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 騒音計
騒音変換器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84441064
品番
TRSL-401
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
騒音の長期計測に
設置が簡単
仕様
●特徴:4線設置 接続が簡単●測定範囲:30〜130dB●周波数特性:A/C●動特性:FAST(125ms)、SLOW(1S)●電源:DC12〜24V 20mA●使用環境:0〜70℃ 85%RH未満●アナログ出力:4〜20mA●サイズ/質量:本体120mm×96mm×43Dmm/約164g IP63●標準付属品:取扱説明書(保証書)
アズワン品番
67-4753-15