エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
215x250mm 消火器標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84441134
品番
EA983AF-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
壁面取付用標識
仕様
●サイズ(mm):215×250×0.5●表示内容:消火器・使用法●材質:硬質塩化ビニール●様式:片面印刷●仕様:非粘着
アズワン品番
67-4723-35