DC18.0V [充電式] ニブラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84441624 品番EA854X-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,860
販売価格(税別)
52,600

バッテリー・充電器は別売です。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了
ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制
視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載
電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。
エンジン発電機対応
低温充電対応(-10℃まで)
USB端子付(5V・2A)

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9 アズワン品番67-7213-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニブラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする