アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
中型ばんじゅうK クリーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84442035
品番
20078500CL202
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,581
販売価格(税別)
¥
2,346
バスケットに入れる
1012サイズパレットに効率良く積載可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):400×300×85●有効内寸(mm):360×270×70●内容量(L):7.9●圧縮荷重:7.16kN(730kgf)
アズワン品番
67-6648-01