スミ
スミの 袋用シーラー
スミの 卓上シーラー
SPレンジ 蓋 AP_FK400-3 透明 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10袋×100個)
注文コード
84442175
品番
8K40233
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
透明度高いです。
仕様
●サイズ(mm):176×130×12●色柄:透明●材質:A-PET●耐熱温度:60℃●重量:8.00g
アズワン品番
68-0951-48