スミ
スミの 袋用シーラー
スミの 卓上シーラー
SPレンジ かま ブラック 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10袋×100個)
注文コード
84442184
品番
8KM0103
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
レンジアップ可能です。
仕様
●サイズ(mm):外寸/169×169×48、内寸/137×137●色柄:ブラック●材質:PPフィラー●耐熱温度:130℃●容量:500cc●重量:14.50g
アズワン品番
68-0951-49