ニューカットミル袋ハサミタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84442717 品番61023
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

運転音、振動音が少ないカットタイプ
袋ハサミ付

仕様●型式:ニューカットミル●電源:100V/360W(50/60Hz)●定格電流:8/7A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:12kg●容量:ホッパー 500g●カッター:カッティングタイプ●能力:450g/分(中挽) アズワン品番68-0313-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする