カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒー用品
業務用コーヒーミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84443015
品番
KDM-300GR
参考基準価格(税別)
¥202,620
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
安全性と使いやすさを追求したセルフタイプ。
仕様
●電源:100V/400W(50/60Hz)●定格電流:9/8A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:15kg●容量:ホッパー 300g●カッター:グラインドタイプ●能力:500g/分(中挽)
アズワン品番
68-0313-11