シートフィーダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84443058 品番PR-D700XE-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥111,000

カット紙最高280枚を連続給紙。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品の対象外であるため アズワン品番67-7229-29

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする