Lazos
Lazosの PCアクセサリー
Lazosの OAタップ/電源タップ
Lazosの タップアクセサリ
変換アダプタ USB-A to TypeC 1ケース 100個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100個)
注文コード
84443234
品番
L-ATC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
USB-AをCに変換!
仕様
●本体サイズ:31.8×14.6mm●機能:充電、データ転送●電流:3A Max●電圧:5V-20V Max●パワー:60W Max、QC3.0●データ転送速度:10Gbps、USB3.1●対応機種:TypeCポート付のデバイス
アズワン品番
68-2008-70