東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84443320
品番
HC-239P-1
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
引掛シーリング式ペンダントライト(コード長調整可能)
電球別売
60W電球E26使用可能
プルスイッチ
仕様
●全長:1220●全径:Φ200●重量:0.5kg●材質:木●コード長:300-1000●チェーン長:320
アズワン品番
68-0317-88