清拭用大判ウェットタオル ふわっとTOUCH 10234 40本×8パック入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8パック×40本) 注文コード84443548 品番-
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

介護の清拭用大判ウェットタオルです。
破れにくく拭きごこちを重視しています。
電子レンジで温めてご使用できます。(温め目安時間:500W1本10秒)※電子レンジで温める際は必ず切れ込みを入れてください。切れ込みを入れずに温めますと破裂する恐れがあります。
清潔な個包装で持ち運びや管理が楽になります。

仕様●製品サイズ:約490×320mm 丸型●材質:エアレイド合繊入不織布06g/m2(FSC認証紙) 外装/複合フィルム●成分:水・PG・塩化ベンザルコニウム・ブチルカルバミン酸・ヨウ化プロピニル●包装:40本ポリ包装●入数:1箱(40本/パック×8パック入) アズワン品番67-8190-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする