ミニ 釘袋 牛本革 型押し 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84443688 品番LEG-311
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「収納力」と「使いやすさ」でサポートする本皮製サブバッグ。こぼれにくく取り出しやすい、樽・たる型タイプ。よく使うアイテムや種類の多いビスや釘はメインの釘袋とは別に収納すると便利です。国内縫製ですべて国産本革です。しかも編み目模様の型押でおしゃれな仕上がりです。

用途工具、道具、釘、ビスの収納に使用できる。 仕様●本体寸法:高さ235×幅185×奥行30mm●材質:本革 アズワン品番67-9247-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする