アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ドライ/クール/ウォーターバス
ドライバスインキュベーター ヒートブロック
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84443697
品番
RH-mini
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥46,420
販売価格(税別)
¥
42,200
バスケットに入れる
室温+5℃〜100℃と広範囲の温度に対応
高い精度
5種類のブロックから選択可能(別売)
仕様
●設定範囲:0〜100℃●制御範囲:室温+5〜100℃●温度精度:≦±0.3℃●温度均一性:≦±0.3℃●表示精度:0.1℃●時間設定:1秒〜999時間●加温時間:≦20分(40℃→100℃)●4℃での保持:不可●電源:DC24V/1.67A●消費電力:40W●外寸:113×145×110mm●重量:0.5kg(本体のみ)
アズワン品番
67-9358-63