Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 注文コード84444056 品番0298060.ZXB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

MEGARヒューズは、「Diffusion Pill Technology」により大電流回路を保護できるようになっています。また、MEGARヒューズはタイムラグ型の特性も備えています。Littelfuseが設計し、特許を取得したMEGARヒューズは、バッテリや発電機の保護用途の他に、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。

仕様
定格電流 = 60A
ヒューズタイプ = ボルト止め
定格電圧 = 32V dc
長さ = 29.2mm
幅 = 9.9mm
高さ = 19.05mm
全体の寸法 = 29.2 x 9.9 x 19.05mm
本体材質 = PPA
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
ULクラス = UL 248
電流(A)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする