Wurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031YS05900

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード84444485 品番151031YS05900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。

仕様
LED色 = 黄
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.6 V
光度 = 30 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 60 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 590 nm
シリーズ = WL-TMRCmm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする