贈答箱 ソーセージ箱 特大 不織布台紙付き 50枚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード84444616 品番17-19
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

カットハムやソーセージなどの加工製品の詰合せに適しています。

仕様●サイズ:320×200×50mm●材質:蓋・身/E段、不織布/台紙●重量:239g●フタ:本麻柄エンボス加工の茶段ボール●本体:クリーム色の段ボール●台紙:不織布貼り アズワン品番67-7138-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする