ワイヤレスLED給電ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84444695 品番KP-OSWPTS1208D
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ワイヤレスLEDに無接点で給電!
本製品は電磁誘導方式により、ワイヤレスLED(別売)に無接点で給電を行うユニットです。
電源はDC9Vなので乾電池やACアダプタが使えて手軽に使用できます。
組み立て不要、電飾などに最適です!
特徴:・効率的な電磁エネルギー変換・駆動周波数:60KHz・ワイヤレスLEDを駆動する高速伝送

仕様●動作電圧:DC5〜9V※乾電池、ACアダプタ(いずれも別売)●出力電流:500mA(DC9V時)●無負荷電流:120mA(DC9V時)●誘導距離:10mm(9V時)●対応ワイヤレスLED・ワイヤレスLED 白色(5個入)/ KP-OSWM43-W5W・ワイヤレスLED 暖白色(5個入)/ KP-OSWM43-M5W・ワイヤレスLED 黄色(5個入)/ KP-OSWM43-Y5W・ワイヤレスLED 青色(5個入)/ KP-OSWM43-B5W・ワイヤレスLED 赤色(5個入)/ KP-OSWM43-R5W・ワイヤレスLED 緑色(5個入)/ KP-OSWM43-G5W●注意事項:・ワイヤレスLEDは別売です。・乾電池、ACアダプタいずれも別売です。・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番68-1984-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする