Wickmann リセッタブルヒューズ 8A 30V dc 4A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84444729 品番30R400UF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

30Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる、低電圧用途(30 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質

仕様
動作電流 = 8A
動作時間 = 12.7s
保持電流 = 4A
長さ = 14mm
高さ = 22mm
幅 = 3mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-銅
最小抵抗 = 0.01Ω
最大抵抗 = 50mΩ
電力損失 = 2.5W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
シリーズ = 30Rmm
定格電圧(V)30dc 定格電流(A)最大40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする