クリップライト防雨型 クリップライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84444869 品番CH-300BLDR12
参考基準価格(税別)¥9,720 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

防雨型クリップライト

仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:12W●本体カラー:ブラック●全長:215●クランプ挟み巾:40●高さ:172●本体重量:0.75kg●※完全防水ではありません●※下向きでご使用してください●※プラグは屋外用ではありません アズワン品番68-0317-63
注意
●※完全防水ではありません●※下向きでご使用してください●※プラグは屋外用ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする