Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:1 A S8-1204

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84444957 品番S8-1204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

小型高電圧リレー. Cynergy3 S8 シリーズの小型高電圧リードリレーは、省スペースが最も重視される用途に最適です。高電圧コンタクトと低電圧コイルの間の絶縁を向上させるため、S8小型リードリレーでは、コイルピンがリレーのセンター付近に、そしてコンタクトピンは両端付近に配置されています。. 省スペースのパッケージ コンタクト間の絶縁耐圧: 4 kV又は5 kV (コイル電圧による) コンタクトからコイルの間の絶縁耐圧: 7 kV 動作電流:2.5 A

仕様
接点構成 = SPST
コイル電圧 = 12V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 1 A
最大スイッチング電流 DC = 1 A
最大スイッチング電圧 AC = 300V
最大スイッチング電圧 DC = 350V dc
コイル抵抗 = 750Ω
長さ = 30mm
高さ = 11.5mm
奥行き = 10mm
寸法 = 30 x 10 x 11.5mm
コイルと接点間の耐電圧 = 7kV
寿命 = 10000000 (100 W)回、1000000000 (乾燥時)回ms
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする