サンレイキ B-2蓋 ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84445438 品番70201200BL503
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥8,614
販売価格(税別)
7,831

サンレイキB-2、C-2用フタです。

仕様●蓋外装部:ポリオレフィン、断熱材:発砲ポリウレタン●外寸(mm):478×369×53●重量(g):1260 アズワン品番67-8170-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする