防災キッズメット ST#C002-P1

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84445474 品番36550
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

子ども専用に設計された防災ヘルメット!保護帽規格合格品!ホイッスル、緊急連絡カード付
子ども用防災ヘルメット!保護帽の規格合格品!帽体は耐候性に優れる軽量FRP製。
高機能ヘッドバンドEPA採用で安定した被り心地

仕様●商品サイズ:251×209×138mm●セット内容:本体×1、ホイッスル(あごにもに付属)×1、星形反射ステッカー×3、緊急連絡カード(ホルダー付き)×1、メッシュ袋(黄)×1●材質:FRP●重量(g):20●梱包形態:袋入+不織布巾着袋入れ●※注意:飛来・落下物防止用→〇/墜落時保護用→×/電気用(絶縁性能試験)→× アズワン品番68-1986-65
注意
●※注意:飛来・落下物防止用→〇/墜落時保護用→×/電気用(絶縁性能試験)→×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする