ソリスジャパン
ソリスジャパンの 袋用シーラー
ソリスジャパンの 卓上シーラー
バックプレミアム574
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84445517
品番
SK574
参考基準価格(税別)
¥14,080
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
食品モードで選べる全自動の真空パック器
仕様
●単品サイズ:375×100×210●単品重量:1,900g●電源:AC100 V 50/60 Hz●消費電力:110W●シール可能幅最大:30cm●脱気圧:600mmHg●接着部温度:110 ℃●シール時間:約8秒●休止時間:1分以上(続けて使用する時に必要な休止時間)
アズワン品番
67-9280-11