Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 3216, 156120VS75300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード84445718 品番156120VS75300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

WL-SMRW SMDリバース実装チップLED. WL-SMRWシリーズの単色SMD 1206リバース実装チップLEDには、無色透明のレンズが付属しています。 これらのリバース実装LEDには、低プロファイルの省スペースパッケージが付属しており、非常に高い光出力が提供されます。 これらのLEDは、長方形レンズスタイルと円柱レンズスタイルのいずれかで提供されています。業界標準のフットプリントにより、自動装着機との互換性が確保されています。. 業界標準の1206 SMTパッケージ 基板実装スタイルのリバース 視野角140 °の無色透明のレンズ

仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 3216 (1206)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2 V
光度 = 30 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 140 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 573 nm
シリーズ = WL-SMRWmm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする