Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 151051VS04000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード84445840 品番151051VS04000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

WL-TMRC THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRC THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDはカラー拡散の密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。

仕様
LED色 = 緑
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.4 V
光度 = 140 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 40 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 572 nm
シリーズ = WL-TMRCmm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする