ぽかぽか腰ウォーマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84446199 品番WJ-8142
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、着けたまま歩いて移動OK
リモコンがあるので操作がラクラク
温度設定3段階からお選びいただけます
巻きつけて装着するので幅広い腰サイズに対応可能
ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください)
※低温やけど防止のため通常は低めの温度で肌着の上から使用し、長時間の同部位使用は避けてください
※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません

仕様●本体:約110×16cm●コード:約1m●材質:ポリエステル、不織布、SBR●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:8W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約50±5℃)/中(約45±5℃)/弱(約40±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用●サイズ設定なし(装着の際の固定位置が変えられるため幅広く対応) アズワン品番68-4067-39
注意
●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする