マイレットシリーズ マイレット 1ケース 500回分入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(500回分) 注文コード84446497 品番S-500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥63,600 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

コンパクトに備蓄ができる。

仕様●回数:500回分●サイズ:545×330×190mm●重量:約12kg●セット内容:抗菌性凝固剤×500、排便袋×500、大型外袋×20、取扱説明書×5 アズワン品番68-4088-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする