FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の クリーンルーム用ウェア類
FUKUTOKU(福徳産業)の クリーンルーム用バッグ/小物
職人氣塾ソックス先丸 4足組
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4足)
注文コード
84446829
品番
#2802-4P
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
日本製のびのび軍足
仕様
●区分:ソックス 先丸●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン●外寸法高さ:240●外寸法幅:100●外寸法奥行:60●生産国:日本●コード番号:304-0009171
アズワン品番
67-4870-83